曜日別特売

カブトセンター KC型 先端一体型

カブトセンター KC型 先端一体型 - カブト工業カブトセンター KC型 先端一体型 - カブト工業

汎用旋盤用の定番モデル

用途汎用旋盤用内容量1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
振れ精度
シャンク(MT No.)
先端角(°)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63678896KC-1防塵タイプ0.00716023.51618.523.5573.599
34,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
63678905KC-6 先端一体型 60°防水タイプ0.016601256570.5871898346.5
219,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
63678914KC-6 先端一体型 75°防水タイプ0.016751256557871898333
219,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
63678923KC-6 先端一体型 90°防水タイプ0.016901256548871898324
219,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする