カブト工業
ファインライブセンター KFL型 先端取替式
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63678939
KFL-3
3
48
30
16
36.2
33
87
4.5
22.5
156.2
¥
84,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
63678948
KFL-4
4
63
32
16
40.2
42
109
5.3
26.5
191.2
¥
99,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
63678957
KFL-5
5
85
52
26
61.2
50
136
6.3
38
247.2
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください