カブト工業
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679088
KFN-3
3
60
48
30
16
36.2
36
84
1.5
22.5
156.2
24
¥
109,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
63679097
KFN-4
4
79
63
32
16
40.2
45.5
105.5
1.8
26.5
191.2
31.5
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
63679106
KFN-5
5
105
85
52
26
61.2
54
132
2.3
38
247.2
37
¥
169,000
¥
168,800
¥
185,680
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください