ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き

ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き - カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き - カブト工業

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能

用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003内容量1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63679115KFN-3A15737481.536
84,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
63679124KFN-3B161.541.5481.536
85,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
63679133KFN-4A19140631.845.5
100,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
63679149KFN-4B20352631.845.5
101,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
63679158KFN-5A24155852.354
137,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
63679167KFN-5B25165852.354
138,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする