曜日別特売

ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き

ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き - カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き - カブト工業

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能

用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003内容量1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
全6種類を絞り込む
シャンク(MT No.)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
超硬径(mm)
寸法J(mm)
寸法h(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63679176KFN-3A 超硬付36048283736841.5157Φ1224-
108,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
63679185KFN-3B 超硬付360482541.536841.5161.5Φ72410
109,800
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
63679194KFN-4A 超硬付47963324045.5105.51.8191Φ1431.5-
124,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
63679203KFN-4B 超硬付47963325245.5105.51.8203Φ1031.512
125,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
63679219KFN-5A 超硬付5105854255541322.3241Φ1837-
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
63679228KFN-5B 超硬付5105854265541322.3251Φ143720
166,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする