カブト工業
シールセンター KS型 先端取替式
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振れ精度
シャンク(MT No.)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679237
KS-2P
0.003
2
37
27
15.5
36.2
30
68
4
22.5
134.2
¥
59,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
63679246
KS-2S
0.006
2
37
27
15.5
36.2
30
68
4
22.5
134.2
¥
54,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
63679255
KS-3P
0.003
3
44
30
16
36.2
42
85
4.5
22.5
163.2
¥
76,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
63679264
KS-3S
0.006
3
44
30
16
36.2
42
85
4.5
22.5
163.2
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
63679273
KS-4P
0.003
4
56
32
16
36.2
54
108
5.3
22.5
198.2
¥
92,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
63679289
KS-4S
0.006
4
56
32
16
36.2
54
108
5.3
22.5
198.2
¥
84,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
63679298
KS-5P
0.003
5
73
52
26
61.2
66
136
6.3
38
263.2
¥
112,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
63679307
KS-5S
0.003
5
73
52
26
61.2
66
136
6.3
38
263.2
¥
106,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください