カブト工業
シールセンター KS型 先端一体型
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679316
KS-3A
161
34
44
4.5
42
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
63679325
KS-3B
163
36
44
4.5
42
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
63679334
KS-4A
203
41
56
5.3
54
¥
81,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
63679343
KS-4B
211
49
56
5.3
54
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
63679359
KS-5A
250
48
73
6.3
66
¥
101,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
63679368
KS-5B
261
59
73
6.3
66
¥
101,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください