カブト工業
シールセンター KS型 先端一体型超硬付
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
161
163
203
211
250
261
寸法A(mm)
選択してください
34
36
41
48
49
59
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679377
KS-3 超硬付
161
34
44
4.5
42
¥
92,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
63679386
KS-3B 超硬付
163
36
44
4.5
42
¥
92,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
63679395
KS-4 超硬付
203
41
56
5.3
54
¥
105,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
63679404
KS-4B 超硬付
211
49
56
5.3
54
¥
106,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
63679413
KS-5 超硬付
250
48
73
6.3
66
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
63679429
KS-5B 超硬付
261
59
73
6.3
66
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください