カブト工業
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679438
KSN-3
3
54
44
30
16
36.2
45
82
1.5
22.5
163.2
33
¥
93,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
63679447
KSN-4
4
69
56
32
16
36.2
57.5
104.5
1.8
22.5
198.2
43.5
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
63679456
KSN-5
5
88
73
52
26
61.2
70
132
2.3
38
263.2
54
¥
133,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください