カブト工業
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
内容量
1本
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
全6種類を絞り込む
シャンク(MT No.)
3
4
5
寸法A(mm)
選択してください
34
36
41
48
49
59
寸法L(mm)
選択してください
161
163
203
211
250
261
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
超硬径(mm)
寸法J(mm)
寸法h(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63679526
KSN-3A 超硬付
3
54
44
26
34
45
82
1.5
161
Φ12
33
-
¥
107,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
63679535
KSN-4A 超硬付
4
69
56
32
41
57.5
104.5
1.8
203
Φ14
43.5
-
¥
121,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
63679544
KSN-5A 超硬付
5
88
73
40
48
70
132
2.3
250
Φ18
54
-
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
63679553
KSN-3B 超硬付
3
54
44
22
36
45
82
1.5
163
Φ7
33
10
¥
108,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
63679569
KSN-4B 超硬付
4
69
56
30
49
57.5
104.5
1.8
211
Φ10
43.5
12
¥
123,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
63679578
KSN-5B 超硬付
5
88
73
38
59
70
132
2.3
261
Φ14
54
18
¥
162,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください