曜日別特売

レースセンター KLN型 抜きナット付き

レースセンター KLN型 抜きナット付き - カブト工業

テールストックが回転する旋盤等に使用

用途ビルドイン旋盤用内容量1本
注意
※センターを外す際に抜くナットをご使用下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振れ精度
シャンク(MT No.)
寸法D(Φmm)
寸法h(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63679623KLN-3243241636.11187.56.522.4134.6M26×P1.54113
41,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
63679639KLN-4324321636.215112.51022.5163.7M36×P1.55522
50,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
63679648KLN-5445442661.215.5141.51038218.2M50×P1.56920
77,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする