I-TOOL
クーラントホース コネクタ
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63680104
TS1/4-1/8NPT
1/4
1/8"NPT
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680113
TS1/4-1/8G
1/4
1/8"G
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680129
TS1/4-1/4NPT
1/4
1/4"NPT
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680138
TS1/4-1/4G
1/4
1/4"G
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680147
TS1/4-M8
1/4
M8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680156
TS1/4-M8L
1/4
M8ロング
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
63680165
TS1/4-M10
1/4
M10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680174
TS1/4-M10X1
1/4
M10×1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680183
TS1/4-M12X1
1/4
M12×1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680199
TS1/4-R1/8GL
1/4
R1/8"Gロング
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
63680208
TS1/4-BR
1/4
R1/8"Gブランク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
63680217
TS1/2-3/8NPT
1/2
3/8"NPT
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
63680226
TS1/2-3/8G
1/2
3/8"G
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
63680235
TS1/2-1/2NPT
1/2
1/2"NPT
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
63680244
TS1/2-1/2G
1/2
1/2"G
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください