I-TOOL
クーラントホース
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
28
43
46.5
63.5
70
80
タイプ
1/4
1/2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63680253
HO1/4-28
28
1/4
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
63680269
HO1/4-43
43
1/4
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
63680278
HO1/4-70
70
1/4
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
63680287
HO1/2-46.5
46.5
1/2
¥
7,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
63680296
HO1/2-63.5
63.5
1/2
¥
7,990
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
63680305
HO1/2-80
80
1/2
¥
8,410
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください