I-TOOL
クーラントホース ナット
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63680655
NT1/4
1/4
SW16×7
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
63680664
NT1/2
1/2
SW27×10.5
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください