I-TOOL
クーラントホース キャップ
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63680673
CP1/4
1/4
1/4G SW16
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
63680689
CP1/2
1/2
SW27×10.5
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください