曜日別特売

AKフックG型

AKフックG型 - 浅野金属工業AKフックG型 - 浅野金属工業

「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。

サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680865AK18325
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする