曜日別特売

強力ダルマブロック PB型 1車 150mm

強力ダルマブロック PB型 1車 150mm - 浅野金属工業強力ダルマブロック PB型 1車 150mm - 浅野金属工業強力ダルマブロック PB型 1車 150mm - 浅野金属工業

現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。
詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。
シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。

材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6内容量1台
注意
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680874AK1855
214,500
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする