曜日別特売

SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】

SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】 - 泰和電気工業

デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保

警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)制御電圧(V)AC110/DC110共用周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰適合規格JISC4609RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※零相基準入力装置は、ZPDー2形を御使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リレー出力
接点構成
種別
引きはずし方式
消費電力(VA)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680917SHG-DA11【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点受電用電流・電圧引外しとも可能常時3、動作時6約1.3
241,500
189,800
208,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
63680935SHG-DA21【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点分岐用電流・電圧引外しとも可能常時3、動作時6約1.3
224,300
159,800
175,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
63680926SHG-DV11【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】無電圧1a接点受電用電圧引外し常時3、動作時4.5約0.7
210,000
取扱い終了
返品不可
63680944SHG-DV21【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】無電圧1a接点分岐用電圧引外し常時3、動作時4.5約0.7
195,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする