SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】

SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】 - 泰和電気工業

抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能
デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能

仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20°付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用)質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点消費電力(VA)常時3、動作時6表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1内容量1台
注意
※零相基準入力装置は、KAF2Dー3形を御使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680969SHG-DF3
241,500
189,800
208,780(税込)
104日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする