HGF形高圧地絡継電器【GR】

HGF形高圧地絡継電器【GR】 - 泰和電気工業HGF形高圧地絡継電器【GR】 - 泰和電気工業
RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
消費電力(VA)
復帰方式
引きはずし方式
整定電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63680996HGF-DCA10【警報出力】CT2次電流引外し2c接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点常時2.5、動作時4(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰電流・電圧引外しとも可能動作:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A
51,800
35,980
39,578(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681005HGF-MV10(電圧接点端子)Va Vb P2Vc、(無電圧接点端子)1a常時1、動作時2自動/手動(スイッチによる切替)電圧引外し0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A
38,000
26,980
29,678(税込)
104日以内出荷
返品不可
63680987HGF-DCV10【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】無電圧1a接点常時2.5、動作時3.5(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰電圧引外し動作:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする