泰和電気工業
ZCT用 セパレーター
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
適合品番
電線仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681084
L-200
200
55
85
19.5
(零相変流器)ZD-56T2
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)60□
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681093
S-300
300
64.5
50
21
(零相変流器)ZD-68T3
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)100□
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681109
S-400
400
64.5
50
25
(零相変流器)ZD-68T4
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)150□
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681118
S-600
600
89.5
125
28.5
(零相変流器)ZD-90T6
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)200□
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください