曜日別特売

静止型過電流継電器【OCR】

静止型過電流継電器【OCR】 - 泰和電気工業

デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性の確保
容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択

定格電流(A)5周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)表示LED運転(緑)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰消費電力(VA)5(5A時)適合規格JISC4602質量(kg)約1.3仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
引きはずし方式
接点容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681127TOC-DV10リレー出力:無電圧1a接点、警報出力:無電圧1a接点電圧引外し閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC110V 0.2A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、【警報接点(a1,a2)】DC24V 2A(最大DC125V 30W)( L/R=7ms)、AC100V 2A(最大AC250V 220VA)( cosΦ=0.4)
43,20032,980
32,980
36,278(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681136TOC-DA10リレー出力:CT2次電流引外し2c接点、警報出力:無電圧1a接点電流引外し開路:AC110V60A(力率0 . 5 、2Ωのインピーダンスを接点に並列接続して試験)、【警報接点(a1,a2)】DC24V 2A(最大DC125V 30W)( L/R=7ms)、AC100V 2A(最大AC250V 220VA)( cosΦ=0.4)
43,20032,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
残り38点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする