過電圧継電器【OVR】

過電圧継電器【OVR】 泰和電気工業

デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性

質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JEC-2511 定格電圧(V)AC110 接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a 消費電力(VA)常時2、動作時3 表示LED運転(緑)、始動(赤) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) RoHS指令(10物質対応)対応 数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック 動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63681145 TOV-DV10
58,700
43,980
48,378 (税込)
74日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする