曜日別特売

不足電圧継電器【UVR】

不足電圧継電器【UVR】 - 泰和電気工業

デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶
正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能
従来機種との取付互換性

質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)消費電力(VA)常時4、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681154TUV-DV10
60,400
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする