曜日別特売

地絡過電圧継電器【OVGR】

地絡過電圧継電器【OVGR】 - 泰和電気工業

デジタル演算による安定した保護特性
自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性
LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード
容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択
停電補償バックアップ電源を標準装備
動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
OVGR出力接点2cを実装
OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続
停電検出用の簡易UVRを実装

仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック種別(系統連系条件)売電契約あり質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681163TVG-DV31
71,200
69,980
76,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする