LL形 漏電継電器

LL形 漏電継電器 - 泰和電気工業LL形 漏電継電器 - 泰和電気工業LL形 漏電継電器 - 泰和電気工業LL形 漏電継電器 - 泰和電気工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付方式
使用温度範囲(℃)
接点構成
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681224LL-30MP110表面形/ソケットへのプラグイン形-20~602c制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
29,400
25,980
28,578(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681233TP-411X-----
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681249LL-31KN540埋込形-20~601a+1c制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
63,500
44,980
49,478(税込)
104日以内出荷
返品不可
63681258LL-31KA540埋込形-20~601c制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
67,700
54,980
60,478(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681267LL--30D2410埋込形-20~601a+1c制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
44,900
31,980
35,178(税込)
104日以内出荷
返品不可
63681276LL-30M220屋内露出形-20~601a+1c制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
22,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする