LGF形 漏電継電器

LGF形 漏電継電器 - 泰和電気工業LGF形 漏電継電器 - 泰和電気工業LGF形 漏電継電器 - 泰和電気工業LGF形 漏電継電器 - 泰和電気工業
定格周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242使用温度範囲(℃)-20~+60絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間電源表示灯LED(緑色)開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格制御電源電圧(V)
定格感度電流(mA)
定格不動作電流(mA)
動作時間(s)
慣性不動作時間(s)
消費電力(VA)
試験方法
動作表示
接点構成
復帰方式
取付方式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681285LGF-11BAC100/200切替(端子の接続による)(整定値)100-200-400-800-1000、許容範囲:整定値に対し51~100%50-100-200-400-500(整定値)0.3、整定値以下・慣性不動作時間以上0.1超常時1.2以下、動作時1.4以下試験用押ボタンスイッチによるLED(赤色)1a自動/手動(スイッチによる切換)屋内埋込形240
32,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
63681294LGF-11FAC100/200切替(端子の接続による)(整定値)100-200-400-800-1000、許容範囲:整定値に対し51~100%50-100-200-400-500(整定値)0.3、整定値以下・慣性不動作時間以上0.1超常時1.2以下、動作時1.4以下試験用押ボタンスイッチによるLED(赤色)1a自動/手動(スイッチによる切換)屋内壁掛形260
34,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
63681328LGF-21B AC100VAC100(整定値)軽漏電:300-500-1000-1500-2000、重漏電:2000-5000-10000-20000-30000、許容範囲:整定値に対し51~100%軽漏電:150-250-500-750-1000、重漏電:1000-2500-5000-10000-15000(整定値)軽漏電:0.3、重漏電:0.3-0.5-1.0-2.0-3.0、(軽漏電、重漏電とも)整定値以下、慣性不動作時間以上軽漏電:0.1超、重漏電:0.1超-0.3-0.6-1.2-2.0常時1.5以下、動作時2.0以下試験/復帰スイッチ(兼用)軽漏電:LED(赤色)、重漏電:磁気反転表示器(橙色)軽漏電:1a、重漏電:1a軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)屋内埋込形260
115,200
71,980
79,178(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681337LGF-21F AC100VAC100(整定値)軽漏電:300-500-1000-1500-2000、重漏電:2000-5000-10000-20000-30000、許容範囲:整定値に対し51~100%軽漏電:150-250-500-750-1000、重漏電:1000-2500-5000-10000-15000(整定値)軽漏電:0.3、重漏電:0.3-0.5-1.0-2.0-3.0、(軽漏電、重漏電とも)整定値以下、慣性不動作時間以上軽漏電:0.1超、重漏電:0.1超-0.3-0.6-1.2-2.0常時1.5以下、動作時2.0以下試験/復帰スイッチ(兼用)軽漏電:LED(赤色)、重漏電:磁気反転表示器(橙色)軽漏電:1a、重漏電:1a軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)屋内壁掛形280
117,600
71,980
79,178(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする