低圧用 零相変流器

低圧用 零相変流器 - 泰和電気工業低圧用 零相変流器 - 泰和電気工業低圧用 零相変流器 - 泰和電気工業低圧用 零相変流器 - 泰和電気工業
(1件のレビュー)
種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
貫通穴径(Φmm)
電線仕様
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681495ZD-30M055030【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV380.14
13,700
9,898
10,888(税込)
104日以内出荷
返品不可
63681504ZD-30M110030【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV380.14
19,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
63681513ZD-42M220042【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV100、(1Φ3W・3Φ3W)IV100、(3Φ4W)IV600.21
24,900
18,980
20,878(税込)
104日以内出荷
返品不可
63681529ZB-58M330058【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV250、(1Φ3W・3Φ3W)IV200、(3Φ4W)IV1500.42
29,100
21,980
24,178(税込)
74日以内出荷
返品不可
63681538ZD-70M440070【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV2500.54
45,600
30,980
34,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
63681547ZD-70M660070【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV2500.54
56,800
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681556ZD-90M880090【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV500、(1Φ3W・3Φ3W)IV500、(3Φ4W)IV5002.0
91,100
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63681504
2024-03-13
用途: 機器更新
高木電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

出荷用予定日より、だいぶ早く届いたので、非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする