泰和電気工業
漏電火災警報器 LGA形
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
電流(mA)
(公称作動電流値)100-200-400-800-1000
動作時間(s)
0.3
消費電力(VA)
常時2以下、動作時5以下
接点容量
AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
接点構成
1a
ブザー音
内蔵(70dB以上/1m)
復帰方式
自動/手動(スイッチによる切替)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681583
LGA-7B
埋込形
260
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681599
LGA-7F
露出形
280
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください