曜日別特売

漏電火災警報器用零相変流器

漏電火災警報器用零相変流器 - 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器 - 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器 - 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器 - 泰和電気工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※試験端子はありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格電流(A)
貫通穴径(Φmm)
質量(kg)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63681635ZB-30M1S屋内貫通形100300.14【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV38
23,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681644ZB-58M2S屋内貫通形200580.42【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV250、(1Φ3W・3Φ3W)IV200、(3Φ4W)IV150
31,600
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681653ZB-58M3S屋内貫通形300580.42【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV250、(1Φ3W・3Φ3W)IV200、(3Φ4W)IV150
33,400
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681687ZC-30S屋内分割形100300.55【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV38
43,200
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681696ZC-45S屋内分割形200450.89【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV150、(1Φ3W・3Φ3W)IV100、(3Φ4W)IV100
98,200
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681705ZC-65S屋内分割形400651.15【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV325、(1Φ3W・3Φ3W)IV250、(3Φ4W)IV200
140,400
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681714CW-36屋外分割形150360.65【貫通電線(参考)】(600V(I V)2~3本ビニル絶縁電線(mm2))100×2本、80×3本、(600V(VVーR(SV)丸型)1本ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm2))2心:60、3心:50、(600V(VVーR(SV)丸型)2~3本ビニル絶縁ビニルシースケーブル(mm2))2心:8×2本、3心:5.5×3本
44,400
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
63681669ZB-70M4S屋内貫通形400701.1【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV250
41,400
取扱い終了
返品不可
63681678ZB-70M6S屋内貫通形600701.1【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV250
50,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする