泰和電気工業
取次枠
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
塗装色
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63681723
取次枠タイプB
LGA用
t2.0鋼板
5Y7/1(マンセル値)半ツヤ
約320
-
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681739
取次枠タイプC
丸胴用
t2.3鋼板
-
約240
黒色クロメートメッキ
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681748
取次枠タイプD
-
-
-
-
-
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63681757
取次枠タイプE
-
-
-
-
-
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください