曜日別特売

ステンレス製防振継手 TX-83000

ステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレ

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ

用途ポンプの振動吸収フランジJIS20K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。(350A、400AはJIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682719TX-83000502802
113,550
68,980
75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682728TX-83000652.5802
137,830
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682737TX-83000803802
169,010
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682746TX-830001004802
220,540
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682755TX-830001255802
326,460
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682764TX-830001506802
380,300
229,800
252,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
63682773TX-830002008802
480,950
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
63682789TX-8300025010802
774,790
469,800
516,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
63682798TX-8300030012802
944,490
529,800
582,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする