nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋

nocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパックnocoo HDPE+天然ライムストーン(CC)配合ポリ袋 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

プラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭カル)を使用し従来の強度を保ちつつ製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で低価格を実現。

半透明材質HDPE+天然ライムストーン(CC)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682807CN351冊(50枚)300.015半透明550×700
オープン
379
417(税込)
当日出荷
63682825CN411冊(10枚)450.015半透明650×800
オープン
92
101(税込)
当日出荷
31260260CN451袋(50枚)450.015半透明650×800
682
439
483(税込)
当日出荷
31260269CN711袋(10枚)700.025半透明800×900
オープン
209
230(税込)
当日出荷
63682816CN451冊(50枚)450.015半透明650×800
オープン
取扱い終了
63682834CN711冊(10枚)700.025半透明800×900
オープン
取扱い終了
63682843CN911冊(10枚)900.025半透明900×1000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63682825
2024-04-09
用途: ゴミ拾い
運輸・通信業

とても良いサイズで重宝しています。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする