東洋ケース
スティッキーフックフレンズ
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質
塩化ビニル樹脂、鉄板、PU、PET
耐荷重(g)
約200以下
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63683035
SH-F-01
トラネコ
35
約60×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683044
SH-F-02
ミケネコ
35
約60×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683053
SH-F-03
ペンギン
39
約71×7×115
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683069
SH-F-04
シロクマ
44
約76×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683078
SH-F-05
シバイヌ
36
約63×7×127
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683087
SH-F-06
ウサギ
31
約60×7×127
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
63683096
SH-F-07
ナマケモノ
39
約64×7×121
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683105
SH-F-08
パンダ
43
約75×7×120
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
63683114
SH-F-09
クロネコ
35
約60×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683123
SH-F-10
サバトラ
35
約60×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683139
SH-F-11
ハチワレ
35
約60×7×125
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683148
SH-F-12
クロシバ
36
約63×7×127
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
63683157
SH-F-13
トイプードル
36
約70×7×120
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683166
SH-F-14
フレンチブル
38
約64×7×127
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
63683175
SH-F-15
ハリネズミ
43
約89×7×114
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
63683184
SH-F-16
カワウソ
39
約62×7×124
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください