東洋ケース
スティッキーフレンズ石けんトレイ
洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。
材質
ポリ塩化ビニル、スチール、ポリウレタン、PET樹脂
質量(g)
123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約134×12×193
耐荷重(g)
約250以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63683218
SF-SOAP-01
ミケネコ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
63683227
SF-SOAP-02
シバイヌ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください