オーエ
ソフトバススポンジ
湯アカなどの汚れを落とせるバススポンジ。
アクリルビーズ入りの不織布で汚れをラクに落とす。
3層構造で中央は、泡立ち豊かなスポンジ層。
側面にクボミがあり、にぎりやすい。
スポンジ部には抗菌加工。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・ナイロン不織布(アクリルビーズ入り) ひも/アクリル
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×16×5
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63683525
S-1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください