曜日別特売

SHⅡ ティッシュケース

SHⅡ ティッシュケース - オーエ
(3件のレビュー)

キッチン、ダイニングテーブル、洗面所などにマグネットでピタッとくっつくティッシュケース

材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)245×130×70
注意
※使用できるBOXティッシュのサイズは120mm×229mm×57mm以下です。使用できないサイズの場合は箱からティッシュを取り出して入れて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63683559-1個ホワイト
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
65159309-1セット(72個)ホワイト
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51710760-1セット(48個)ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63683543-1個レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51710760-65159309-- SHⅡ ティッシュケース オーエ 65159309SHⅡ ティッシュケースオーエ1セット(72個)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 壁掛けに

もう少し磁石の磁力が強いと安心感がある。
ペーパータオルだと引き出そうとすると、磁石が剥がれる時がある。

対象商品 : 63683559
2023-05-31
用途: ビニール袋の収納
autoshopmoto自動車・二輪車・自転車関連業

母が溜めてたビニール袋があふれかえっていたので、何とかコンパクトに収めたいと思い、このティッシュケースを見つけ購入しました。ビニール袋をティッシュの様に連結して折り畳み、たくさんあったビニール袋もすっきり収納でき、マグネットがついているので、冷蔵庫の側面に貼り付けました。マグネットを使わないバージョンでも使用できるので、また違った使い方も出来るかも。プラスチックケースもしっかりしていて丈夫そうです。

対象商品 : 63683559
2023-02-03
用途: 料理のとき
その他業種

以前はティッシュをキッチンの天板上においていて料理するのに邪魔だった。このティッシュケースはマグネット装着できるので、食洗器の壁面に取り付けることで天板上の有効スペースを確保できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする