曜日別特売

kai housewares サビ消しゴム

kai housewares サビ消しゴム - 貝印
(1件のレビュー)

水をつけてこするだけで簡単にサビが落とせるサビ消しゴム。ナイフ、包丁、流し台、水道の蛇口などのサビが落とせます。
洗剤をつけてこすると、ガスコンロのサビ汚れ落とし、茶碗の茶渋落とし、灰皿のヤニ落としもできます。包丁などの刃物を磨くときは、まな板など平らな場所でお使いください。

材質特殊ウレタン樹脂、研磨剤質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×6.6×2アズワン品番65-1222-40適合用途ナイフ、包丁、流し台、水道の蛇口繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63683613AP0535
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63683613
2022-02-20
用途: 園芸用刈込み鋏、剪定鋏のヤニ取りに使用。
その他業種

刈込み鋏や剪定鋏のヤニ取りには「ナイロンたわし」を使っていたが使っている内に研磨力が落ち都度交換していた。ネットで庭師の方のヤニ取りにこの商品が非常に便利との紹介記事を読み1個購入し試したらその通りで大満足した。それで仲間用に33個追加購入した次第である。勿論、本来の包丁のサビやガスコンロの汚れ落とし等の効能は能書き通りであり家庭に1個有って良い商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする