INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュMX
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
127
吐水口高さ(mm)
187
給電方式
電源式
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
全8種類を絞り込む
電源(V)
100
アクエナジー
取付穴径(Φmm)
27±2~36±2
32±2~36±2
排水
排水栓:あり
排水栓:なし
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
電源(V)
使用工具
取付穴径(Φmm)
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684094
AM-320T
A
アクエナジー
KG-9
32±2~36±2
排水栓:あり
¥
158,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684103
AM-320TC
A
アクエナジー
KG-4
27±2~36±2
排水栓:なし
¥
158,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684119
AM-320TV1
B
100
KG-9
32±2~36±2
排水栓:あり
¥
148,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684128
AM-320TCV1
B
100
KG-4
27±2~36±2
排水栓:なし
¥
148,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684137
AM-320
C
アクエナジー
KG-9
32±2~36±2
排水栓:あり
¥
115,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684146
AM-320C
C
アクエナジー
KG-4
27±2~36±2
排水栓:なし
¥
115,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684155
AM-320V1
D
100
KG-9
32±2~36±2
排水栓:あり
¥
105,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684164
AM-320CV1
D
100
KG-4
27±2~36±2
排水栓:なし
¥
105,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください