INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面所
給電方式
電源式
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
125
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
排水
取付穴径(Φmm)
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684216
AM-323TV1
AC100(50/60Hz)
排水栓:あり
32±2~36±2
KG-9
¥
159,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684225
AM-323TCV1
100
排水栓:なし
27±2~36±2
KG-4
¥
159,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください