INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-4
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
27±2~36±2
使用地区
一般地
排水
排水栓:なし
吐水口長さ(mm)
125
給電方式
電源式
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
水栓タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684234
AM-320HTC
アクエナジー
混合栓
¥
166,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684243
AM-320HTCV1
100
混合栓
¥
156,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684259
AM-320HC
アクエナジー
単水栓
¥
123,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684268
AM-320HCV1
100
単水栓
¥
113,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください