INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュA
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
給電方式
電源式
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
電源(V)
取付穴径(Φmm)
排水
水栓タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684277
AM-300T
A
アクエナジー
32±2~36±2
排水栓:あり
混合栓
¥
127,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684286
AM-300TC
A
アクエナジー
27±2~36±2
排水栓:なし
混合栓
¥
127,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63684295
AM-300TV1
B
100
32±2~36±2
排水栓:あり
混合栓
¥
117,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684304
AM-300TCV1
B
100
27±2~36±2
排水栓:なし
混合栓
¥
117,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
63684313
AM-300
C
アクエナジー
32±2~36±2
排水栓:あり
単水栓
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63684329
AM-300C
C
アクエナジー
27±2~36±2
排水栓:なし
単水栓
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
63684338
AM-300V1
D
100
32±2~36±2
排水栓:あり
単水栓
¥
74,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684347
AM-300CV1
D
100
27±2~36±2
排水栓:なし
単水栓
¥
74,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください