自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付

自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 - INAX(LIXIL)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付

吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式内容量1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
取付穴径(Φmm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684417AM-311TV1排水栓:あり32±2~36±2寸法図(0.1MB)
127,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63684426AM-311TCV1排水栓:なし27±2~36±2寸法図(0.1MB)
127,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684435AM-311V1排水栓:あり32±2~36±2寸法図(0.1MB)
84,000
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
63684444AM-311CV1排水栓:なし27±2~36±2寸法図(0.1MB)
84,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする