INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
給電方式
電源式
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
151
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
排水
取付穴径(Φmm)
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684453
AM-313TV1
排水栓:あり
32±2~36±2
KG-9
¥
137,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684469
AM-313TCV1
排水栓:なし
27±2~36±2
KG-4
¥
137,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください