小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L

小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L - INAX(LIXIL)
電源電圧AC100V(50/60Hz)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
消費電力(W)
給水圧力(MPa)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
タイマー
温度調節
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684478EHPN-CA3ECS2約3ヒーター能力:700流動時の給湯圧力:0.030214×167×376(突出部寸法含む)約5(満水時:約8)オートウィークリータイマーモードサーミスタによる自動制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ
194,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684487EHPN-CA3S4約3ヒーター能力:700流動時の給湯圧力:0.020214×167×376(突出部寸法含む)約4.5(満水時:約7.5)別売(EFH-TM4)バイメタルによるON-OFF制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)
158,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする