曜日別特売

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L - INAX(LIXIL)
仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
タイマー
沸上げ温度(℃)
出湯温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684496EHPN-CA6ECS2約6(満水時:約12)オートウィークリータイマーモード約75(沸上げ時間:約36分(15→75℃))約26~36(温度範囲約21~43℃)
199,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684505EHPN-CA6S7約5(満水時:約11)別売(EFH-TM4)約50または75(出荷時は約50)[沸上げ時間:約21分(15→50℃)、約36分(15→75)]約50または75(出荷時は約50℃)
163,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする