電源電圧AC100V(50/60Hz)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055内容量1台