曜日別特売

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L - INAX(LIXIL)
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源電圧
定格電流(A)
本体質量(kg)
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684557EHPN-CA12ECS4ヒーター能力:1100AC100V(50/60Hz)11約8(満水時:約20)温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
216,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684566EHPN-CB12ECS4ヒーター能力:1500単相200V(50/60Hz)7.5約8(満水時:約20)温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
216,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684575EHPN-CA12S4ヒーター能力:1100AC100V(50/60Hz)11約7(満水時:約19)温度過昇防止器(手動バイメタル式)
180,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684584EHPN-CB12S4ヒーター能力:1500単相200V(50/60Hz)7.5約7(満水時:約19)温度過昇防止器(手動バイメタル式)
180,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする