小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L - INAX(LIXIL)
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
消費電力(W)
定格電流(A)
沸上げ温度(℃)
電源プラグ
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684654EHPN-CA20ECS3AC100V(50/60Hz)ヒーター能力:110011約50または75(出荷時は約50)[沸上げ時間:約48分(15→50℃)、約80分(15→75)]接地極付タイプAC125V/15Aパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
256,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684663EHPN-CB20ECS3単相200V(50/60Hz)ヒーター能力:200010約50または75(出荷時は約50)[沸上げ時間:約24分(15→50℃)、約44分(15→75)]引掛形2P(接地極付)AC250V/20Aパナソニック品番:WF2520B/W対応
256,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする