曜日別特売

小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684733EHPN-F12N2
85,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63684733
2023-01-25
用途: 介護施設の流し台の下に設置しました
介護老人保健施設ひだまり倶楽部医療・福祉・介護関連業

素人です。コンパクトで場所をとらず、電源コードも長くて良い。付属品がないので、それをそろえるのが一考を要する(素人談)蛇口をひねるとお湯が直ぐ出ないのは少々不満ですが、30人ほどの湯飲みを洗う分には十分に使用可能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする